Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
80×80
入力電圧(V)
DC12
注文コード
73925127
品番
ASFN86391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
サイズ・入力電圧
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
80×80