マルチレンジタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73925958品番ATC23131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,650

ACフリー電源化を実現
首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化
IP65の耐環境性に対応
ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易
"ゼロ"設定瞬時出力を標準装備
時間レンジのマルチ化で使い易さ向上
8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合)
大型ダイヤルで操作性アップ
パネルカバーの交換が可能
セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能
UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応

質量(g)約100タイプ主動作 : マルチモード規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成限時 1C 瞬時 1C動作時間0.1秒~500時間 (16レンジ切り替え)動作モード5動作モード(瞬時接点付)パワーオンディレーフリッカフリッカオンワンショットワンサイクル端子8ピン操作電圧(V)DC48-125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73925958ATC2313120321622H3CR-A8E AC/DC24-48ATC23131 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321622ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
73925958ATC2313120321683H3CR-A8E AC100-240/DC100-125ATC23131 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 20321683ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)1個
6,598
税込7,258
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする