画像準備中

PM4H-SDM スターデルタタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子ネジ締め端子 注文コード73926274 品番ATC66272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
この商品は端子など3種類から選べます 他の種類を見る

ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応

質量(g)約110 タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替) 規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造IP65(防塵/防噴流形) 接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a 動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード入-△切替 端子ネジ締め端子 操作電圧(V)AC200-240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする