Panasonic(パナソニック)
PM4H-SDM スターデルタタイマ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
端子
ネジ締め端子
8ピン
ネジ締め端子
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73926292
品番
ATC66282
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ご注文時、時間仕様の指定不要
-△切替表示灯付き
ACフリー電源対応
首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
.IP65の耐環境性に対応
パネルカバーの交換が可能
UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
質量(g)
約110
タイプ
主動作 : オンディレー(入-△切替)
規格
UL/C-UL 、CE 、Lloyd
保護構造
IP65(防塵/防噴流形)
接点構成
(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a
動作時間
2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒
動作モード
入-△切替
端子
ネジ締め端子
操作電圧(V)
AC24