画像準備中

LT4H デジタルタイマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 操作電圧(V)AC24 端子11ピン 動作モードパルス入力にて ・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 積算入力にて・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 注文コード73926886 品番ATL6100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は操作電圧・端子・動作モードなど18種類から選べます 他の種類を見る

ワイドな時間仕様
明るく、見やすい表示
使いやすい簡単操作
首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化
IP66の耐環境性の対応
ネジ締め端子タイプ(M3.5)とピンタイプを標準化
パネルカバーの交換が可能
UL、c-UL、CEマーキングに対応
経済価格

規格UL/C-UL 、CE 時間軸レンジ99.99s(0.01s〜)999.9s(0.1s〜)9999s(1s〜)99min59s(1s〜)999.9min(0.1min〜)99h59min(1min〜)999.9h(0.1h〜)9999h(1h〜) 動作モードパルス入力にて ・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 積算入力にて・ディレーワンショット ・OFFスタートフリッカ ・ONスタートフリッカ 端子11ピン 停電対応補償有 操作電圧(V)AC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする