画像準備中

TQリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC1.5 注文コード73927132 品番ATQ200SAX
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は接点構成・コイル定格電圧・内容量など207種類から選べます 他の種類を見る

高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型
定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて)
SMD自動実装に対応(SAタイプ)
高密度実装が可能
Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現
.ICソケットの使用が可能なDIL端子配列
低熱起電力です。
ラッチングタイプもあります。
自立端子型もあります。
表面実装タイプも品揃えしています。
M・B・B接点型もあります。
サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠

コイル定格電圧(V)DC1.5 接点標準接点型 用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 仕様耐サージ電圧(初期):接点間1500V 10×160μs 質量(g)約1.5 規格UL、CSA 保護構造プラシール 接点構成2c 端子形状サーフェスマウント端子 包装形態テーピング包装(X) 絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)140 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷10μA 10mV DC 接点材質AgにAuクラッド コイル抵抗(Ω)- 開放電圧(V)- 動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC) 接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV) 接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC) 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA) 動作機能シングルスティブル型 サーフェスマウント 系列SA タイプ 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする