コイル定格電圧(V)DC1.5
接点標準接点型
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械
仕様耐サージ電圧(初期):接点間1500V 10×160μs
質量(g)約1.5
規格UL、CSA
保護構造プラシール
接点構成2c
端子形状サーフェスマウント端子
包装形態スティック包装
絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上 (500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:5mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)140
最大印加電圧(V)-
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:3mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)490m/s(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷10μA 10mV DC
接点材質AgにAuクラッド
コイル抵抗(Ω)-
開放電圧(V)-
動作時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)-
復帰時間(ms)3以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)110(DC)、125(AC)
接点最大許容電流(A)1(DC)、1(AV)
接点最大許容電力(VA)62.5(AC)、30W(DC)
定格励磁電流(mA)-
機械的寿命1億回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)接点間:AC750(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)
動作機能シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列SL タイプ
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)1A 30V DC、0.5A 125V AC