Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
TXリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
定格電圧(V)
DC1.5
規格
UL/C-UL、BSI
注文コード
73929248
品番
ATX200TH
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・規格
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC1.5
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC1.5
端子形状
標準プリント板用端子
包装形態
スティック包装
消費電力(mW)
140
動作機能
シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列
-