Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
TXリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
定格電圧(V)
DC1.5
注文コード
73929275
品番
ATX200THSAZ
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・内容量
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC1.5
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC1.5
端子形状
サーフェスマウント端子
包装形態
テーピング包装(Z)
消費電力(mW)
140
動作機能
シングルスティブル型
サーフェスマウント 系列
SA タイプ