Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
TXリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
73929966
品番
ATX20520SAZ
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧 AC 2,000V 2c 2A リレー
コイル定格電圧(V)
DC48
接点
AgPd接点
接点構成
2c
高さ(mm)
8.4
質量(g)
約2
規格
UL/C-UL、CSA、BSI
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC48
端子形状
サーフェスマウント端子
消費電力(mW)
270
接点材質
固定接点:AgPd系にAuクラッド、可動接点:AgPd系
動作機能
シングルスティブル型