画像準備中

TXリレー

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 定格電圧(V)DC5 注文コード73931533 品番ATX21920
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は定格電圧など67種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)DC5 接点AgPd接点 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 定格電圧(V)DC5 端子形状標準プリント板用端子 包装形態スティック包装 消費電力(mW)100 動作機能1巻線ラッチング型 サーフェスマウント 系列-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする