画像準備中

TX-Dリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 定格電圧(V)DC1.5 注文コード73934656 品番ATXD200SA
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格電圧・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る

耐サージ電圧6,000Vにて接点-コイル間耐電圧AC3,000Vを実現
欧州規格(EN60950)の付加絶縁クラスに対応
接点-コイル間耐圧AC3,000V
定格消費電力(mW)200mWの高感度を実現
定格制御容量2Aの高容量
Auクラッドクロスバーツイン接点と独自の脱ガス成形材料の採用により、高接触信頼性を実現
優れた耐振性、耐衝撃性を実現
自動洗浄が可能なプラシールタイプ
表面実装タイプも品揃え
M・B・B接点型も品揃え(耐サージ電圧2,500Vタイプのみ)
耐サージ電圧2,500Vタイプの耐サージ電圧が6,000Vまで向上(内部仕様の変更なし)

コイル定格電圧(V)DC1.5 接点標準接点型 用途FAX、モデム、通信機器(XDSL)、医療、セキュリティ 質量(g)約2 規格UL/C-UL、BSI 保護構造プラシール型 定格電圧(V)DC1.5 端子形状サーフェスマウント端子 包装形態スティック包装 消費電力(mW)200 動作機能シングルスティブル型 サーフェスマウント 系列SA タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする