コイル定格電圧(V)DC12
接点構成1a1b
仕様耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V
適合機種-
寸法(mm)20×15×10
質量(g)約6
規格UL、CSA、VDE、TUV
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)初期:30以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:3mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)200
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の130%(20℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:1.5mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷10mA 5V DC
接点材質AgNi系にAuフラッシュ
コイル抵抗(Ω)720(±10%、20℃)
開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の70%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)8以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125(0.2A)
接点最大許容電流(A)8(AC)/8(DC)
定格励磁電流(mA)16.6(±10%、20℃)
機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:300回/分)
耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC4000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC4000(検知電流:10mA)
動作機能シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 8A