曜日別特売

DKリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成-コイル定格電圧(V)-注文コード73938323品番AW3124
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
コイル定格電圧(V)-接点構成-仕様-適合機種-寸法(mm)-質量(g)-規格-保護構造-端子形状-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-消費電力(mW)-最大印加電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-最小適合負荷-接点材質-コイル抵抗(Ω)-開放電圧(V)-動作時間(ms)-感動電圧(V)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-定格励磁電流(mA)-機械的寿命-耐電圧(V/min)-動作機能-使用周囲湿度(%RH)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする