コイル定格電圧(V)DC6
接点構成2c
用途電力設備、産業用機器、計測機器
寸法(mm)38.1×11.2×27.8
質量(g)約16
規格UL、CSA
保護構造ダストカバー
端子形状プラグイン端子(スリム型DC)
絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-40〜70
接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:2mm)
耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)360
最大印加電圧(V)コイル定格電圧の135%(50℃)
耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷100μA 1V DC
接点材質AgNi系にAuクラッド
コイル抵抗(Ω)100(±10%、20℃)
開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(初期、20℃)
動作時間(ms)20以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(初期、20℃)
復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC220
接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)
接点最大許容電力(VA)1250(150W)
定格励磁電流(mA)60(±10%、20℃)
リレースリム型
機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)
動作機能シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結・結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A