画像準備中

NCリレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) コイル定格電圧(V)DC24 注文コード73938786 品番AW8212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はコイル定格電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成2c 用途電力設備、産業用機器、計測機器 寸法(mm)38.1×11.2×27.8 質量(g)約16 規格UL、CSA 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子(スリム型DC) 絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-40〜70 接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:2mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)360 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の135%(50℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷100μA 1V DC 接点材質AgNi系にAuクラッド コイル抵抗(Ω)1600(±10%、20℃) 開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(初期、20℃) 動作時間(ms)20以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(初期、20℃) 復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点最大許容電力(VA)1250(150W) 定格励磁電流(mA)15(±10%、20℃) リレースリム型 機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA) 動作機能シングルスティブル型 使用周囲湿度(%RH)5〜85(ただし、氷結・結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする