NCリレー

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1箱(20個)コイル定格電圧(V)DC48注文コード73938804品番AW8213
参考基準価格(税別)¥61,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

用途
電力設備、産業用機器、計測機器
コイル定格電圧(V)DC48接点構成2c寸法(mm)38.1×11.2×27.8質量(g)約16規格UL、CSA保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子(スリム型DC)絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~70接触抵抗(mΩ)初期:50以下(6V DC 1A電圧降下法にて)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅:2mm)耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms)消費電力(mW)360最大印加電圧(V)コイル定格電圧の135%(50℃)耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷100μA 1V DC接点材質AgNi系にAuクラッドコイル抵抗(Ω)6400(±10%、20℃)開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(初期、20℃)動作時間(ms)20以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(初期、20℃)復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC220接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点最大許容電力(VA)1250(150W)定格励磁電流(mA)7.5(±10%、20℃)リレースリム型機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分)耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)動作機能シングルスティブル型使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結・結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする