画像準備中

NCリレー

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 接点構成2c コイル定格電圧(V)DC100 注文コード73938838 品番AW821460
参考基準価格(税別)¥61,900 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は接点構成・コイル定格電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意

コイル定格電圧(V)DC100 接点構成2c 用途電力設備、産業用機器、計測機器 寸法(mm)38.1×11.2×27.8 質量(g)約16 規格UL、CSA 保護構造プラスチックシール 端子形状プラグイン端子(スリム型DC) 絶縁抵抗(MΩ)100以上( 500 V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定 ) 接触抵抗(mΩ)50以下 ( 6 V DC 1 A 電圧降下法にて ) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:2mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2( 正弦半波パルス: 6ms ) 消費電力(mW)740 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(50℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz( 複振幅:1mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)98m/s2( 正弦半波パルス: 11ms、検知時間: 10μs ) 最小適合負荷100μA 1V DC 接点材質AgNi系にAuクラッド コイル抵抗(Ω)13500(±10%、20℃) 開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期) 動作時間(ms)コイル定格電圧にて 20以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず ) 感動電圧(V)コイル定格電圧の80%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)コイル定格電圧にて 10以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず、ダイオードなし ) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)3(AC)/5(DC) 接点最大許容電力(VA)750(150W) 定格励磁電流(mA)7.4(±10%、20℃) リレースリム型 機械的寿命5000万回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA) 動作機能非ラッチング式 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 3A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする