Panasonic(パナソニック)
NCリレー
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
返品不可
77日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
接点構成
2c
注文コード
73938892
品番
AW821960
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
フラット型:高さ10
ツイン接点
プラグイン端子/プリント板端子
ソケット、端子台をご用意
用途
電力設備、産業用機器、計測機器
コイル定格電圧(V)
DC5
接点構成
2c
寸法(mm)
38.1×11.2×27.8
質量(g)
約16
規格
UL、CSA
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プラグイン端子(スリム型DC)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上( 500 V DC 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定 )
接触抵抗(mΩ)
50以下 ( 6 V DC 1 A 電圧降下法にて )
耐振動(耐久)
10~55Hz(複振幅:2mm)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
( 正弦半波パルス: 6ms )
消費電力(mW)
360
最大印加電圧(V)
コイル定格電圧の135%(50℃)
耐振動(誤動作)
10~55Hz( 複振幅:1mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
98m/s
2
( 正弦半波パルス: 11ms、検知時間: 10μs )
最小適合負荷
100μA 1V DC
接点材質
AgNi系にAuクラッド
コイル抵抗(Ω)
69.4(±10%、20℃)
開放電圧(V)
コイル定格電圧の10%以下(20℃、初期)
動作時間(ms)
コイル定格電圧にて 20以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず )
感動電圧(V)
コイル定格電圧の80%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)
コイル定格電圧にて 10以下 ( at 20 ℃、接点バウンス含まず、ダイオードなし )
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC220
接点最大許容電流(A)
3(AC)/5(DC)
接点最大許容電力(VA)
750(150W)
定格励磁電流(mA)
72(±10%、20℃)
リレー
スリム型
機械的寿命
5000万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)
接点間:AC1000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:AC1000(検知電流:10mA)、接点-コイル間:AC2000(検知電流:10mA)
動作機能
非ラッチング式
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 3A/DC30V 5A