画像準備中

細径チューブ対応 気泡検出センサ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類Φ2mmチューブタイプ 注文コード73942812 品番BE-A201P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は種類など6種類から選べます 他の種類を見る

動画ライブラリ
手ではめるだけのワンタッチ取り付け
細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応
密着取り付け可能
高速検出
指先サイズ
DC5〜24V対応
アンプ内蔵で調整不要

規格CE 種類Φ2mmチューブタイプ 適合透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ2mm×内径Φ1mm 出力PNPトランジスタオープンコレクタ2出力 出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備) 検出物体液体 電源電圧(V)5〜24V DC±10% リップルP-P10%以下 短絡保護装備 消費電流(mA)15以下 動作表示灯橙色LED(液なし時点灯) 保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備 保護構造IP40(IEC) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間) 使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+80 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間) 耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) 材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 最大取付けトルク0.5N・m 質量(g)約15 用途分注機、検体検査装置

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73942846
2019-02-28
用途:
ケ−ブル加工のハ-ネスに使用
デンゲル株式会社 様

商品の使いやすさが良く、完成品も感じが良く評判です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする