規格CE
種類Φ3mmチューブタイプ
適合透明樹脂チューブ(PFA相当)外径Φ3mm×内径Φ2mm外径Φ1/8in×内径Φ1/16in
出力PNPトランジスタオープンコレクタ2出力
出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)
検出物体液体
電源電圧(V)5〜24V DC±10% リップルP-P10%以下
短絡保護装備
消費電流(mA)15以下
動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)
保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備
保護構造IP40(IEC)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下
耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)
使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+80
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)
耐振動耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネート
ケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
最大取付けトルク0.5N・m
質量(g)約15
用途分注機、検体検査装置