曜日別特売

防爆近接センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73942898品番BGX-18MLK-C10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,020

爆発性雰囲気中で使用可能
小型
頑丈
2台の防爆近接センサが接続可能
長距離検出が可能
見易い動作表示灯を装備
主な防爆機器使用業種

検出距離(mm)最大動作距離/安定検出範囲:15/0~12付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン質量(g)約150種類ネジ型 非シールドタイプ保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形出力無接点直流2線式標準検出物体(mm)鉄50×50×t1使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80ケーブル0.3mm2 2芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)出力動作離れてON最大動作距離15mm±10%最大応答周波数(kHz)0.35温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする