検出距離(mm)最大動作距離/安定検出範囲:2/0~1.6付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート、表示灯部:ポリアリレート(但し、BGX-5SKを除く)質量(g)約60種類ネジ型 シールドタイプ保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形出力無接点直流2線式標準検出物体(mm)鉄8×8×t1使用周囲温度(℃)-25~+60、保存時:-30~+80ケーブル0.15mm2 2芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)短絡保護装備応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)出力動作離れてON最大動作距離2mm±10%最大応答周波数(kHz)1.2温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間