検出距離(mm)最大動作距離/安定検出範囲:4/0〜3.2
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚
材質ケース:ステンレス(SUS303)、検出部:ポリアリレート、表示灯部:ポリアリレート(但し、BGX-5SKを除く)
質量(g)約60
種類ネジ型 非シールドタイプ
保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形
出力無接点直流2線式
標準検出物体(mm)鉄20×20×t1
使用周囲温度(℃)-25〜+60、保存時:-30〜+80
ケーブル0.15mm2 2芯耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付
使用周囲湿度45〜85%RH、保存時:35〜95%RH
動作表示灯橙色LED(非検出時点灯)
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
出力動作離れてON
最大動作距離4mm±10%
最大応答周波数(kHz)1
温度特性使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内
耐振動耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
総延長距離0.5mm2以上、定格600V以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間