防爆ビームセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)
内容量1個注文コード73942968品番BRX-LS200K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

爆発性雰囲気中で使用可能
小型・ロープライス [センサ]
ワイドバリエーション全7機種 [センサ]

用途塗装ラインでのドアの開閉、確認洗浄機内のワークの確認、発火性溶剤の液面検出検出距離(mm)50~200付属品MS-RX-3(センサ取付金具):1式、調整ドライバ:1本材質ケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)種類距離設定反射型 赤外保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ピーク波長(nm)880応答時間2ms以下使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.22mm2 4芯(BRX-LS200Kは3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル5m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯赤色LED(検出出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子(変調式)赤外LED応差(ヒステリシス)動作距離の10%以下感度ボリウム機械式2回転距離設定ボリウム装備検出出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、出力動作: 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする