画像準備中

小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(m)15 種類透過型、長距離 注文コード73943397 品番CX-412A-P-C05
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は検出距離・種類など20種類から選べます 他の種類を見る

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工

質量(g)投光器:約20、受光器:約20 種類透過型、長距離 保護構造IP67(IEC)、防浸形 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル 規格UL、CE、KoreanSMark 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)870 応答時間1ms以下 消費電流(mA)投光器:20以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+70 ケーブル0.2mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル0.5m付 検出物体12mm以上の不透明体 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備 検出距離(m)15 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED 応差(ヒステリシス)- 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 感度ボリウム- 出力動作入光時ON 干渉防止機能[干渉防止フィルタ(別売)にて2台まで密着取り付け可能(検出距離5m)] 繰返し精度0.5mm以下(検出軸に直角方向) 耐振動耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする