曜日別特売

小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個種類透過型、長距離注文コード73943528品番CX-413-P-Z
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工

付属品-材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)投光器:約45、受光器:約50種類透過型、長距離規格UL、CE、KoreanSMark保護構造IP67(IEC)、防浸形出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)850応答時間2ms以下消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付検出物体12mm以上の不透明体(注2)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備検出距離(m)30短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤外LED応差(ヒステリシス)-電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備出力動作入光時ON/非入光時 ON切換スイッチにて選択干渉防止機能-繰返し精度0.5mm以下(検出軸に直角方向)耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(透過型は投・受光器各)まで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする