小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)10~40(中心23)種類限定反射型注文コード73943625品番CX-461B-P-C05
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工

検出距離(mm)10~40(中心23)質量(g)約20種類限定反射型保護構造IP67(IEC)出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)630応答時間1ms以下消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル0.5m付検出物体10~40mm(中心23mm)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED応差(ヒステリシス)8%以下感度ボリウム-出力動作非入光時ON繰返し精度1mm以下(検出軸に直角方向)耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする