材質本体ケース:ABS、前面カバー:アクリル
質量(g)投光器:約45、受光器:約50
保護構造IP65(IEC、JIS)
出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:1.8V以下(流出電流100mAにて)
電源電圧(V)DC10〜30 リップルP-P10%以下
応答時間250μs以下
スポット径Φ4mm以下(検出距離2mにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25〜+70
ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
検出物体不透明体
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜95%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)受光器に装備
検出距離(m)10
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色半導体レーザークラス1(IEC/JIS)(最大出力:390μW、発光ピーク波長:650nm)
応差(ヒステリシス)-
感度ボリウム連続可変ボリウム 透過型は受光器に装備
表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯) 透過型は投光器に装備
繰返し精度0.3mm以下(検出軸に直角方向)
耐振動耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長10m(投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
消費電流投光器:15mA以下、受光器:15mA以下
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間