曜日別特売

デジタル圧力センサ[気体用]

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
種類低圧タイプ センサ取付金具セット品
内容量1個注文コード73943826品番DP-001Z-H1
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求

用途電子部品の吸着確認、元圧確認付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様国内用(Pa)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート種類低圧タイプ センサ取付金具セット品規格CE保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約25表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)30以下耐圧力(MPa)-短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択圧力種類ゲージ圧定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500比較出力NPNトランジスタオープンコレクタ繰返し精度±0.2%F.S.(±4digits以内)圧力ポートM5めねじ使用周囲標高(m)2000以下適合流体空気、非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする