画像準備中

デジタル圧力センサ[気体用]

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73943844 品番 DP-002Z-H1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求

用途電子部品の吸着確認、元圧確認 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 仕様国内用(Pa) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 種類高圧タイプ センサ取付金具セット品 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0〜50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10〜60 消費電力(mW)30以下 耐圧力(MPa)1.5 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 定格圧力範囲(kPa)- 耐圧力(kPa)- 比較出力NPNトランジスタオープンコレクタ 繰返し精度±0.4%F.S.(±4digits以内) 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0〜1 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする