用途電子部品の吸着確認、元圧確認付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様国内用(Pa)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート種類高圧タイプ パネル取付具セット品規格CE保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約25表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)30以下耐圧力(MPa)1.5短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択圧力種類ゲージ圧定格圧力範囲(kPa)-耐圧力(kPa)-比較出力NPNトランジスタオープンコレクタ繰返し精度±0.4%F.S.(±4digits以内)圧力ポートM5めねじ使用周囲標高(m)2000以下適合流体空気、非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回