用途電子部品の吸着確認、元圧確認
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
仕様国内用(Pa)
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート
種類高圧タイプ
規格CE
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)約25
表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0〜50(結露しないこと)
ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
保存温度範囲(℃)-10〜60
消費電力(mW)30以下
耐圧力(MPa)1.5
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
圧力種類ゲージ圧
定格圧力範囲(kPa)-
耐圧力(kPa)-
比較出力PNPトランジスタオープンコレクタ
繰返し精度±0.4%F.S.(±4digits以内)
圧力ポートM5めねじ
使用周囲標高(m)2000以下
適合流体空気、非腐食性気体
定格圧力範囲(MPa)0〜1
耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)
応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回