画像準備中

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国外用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73944142 品番DPC-101-J
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

施工の常識を破る!
自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け
クイックメンテナンス
取り付けスペース削減
簡単調整!
センサヘッド単体でも使用可能
圧力ポートは丈夫なステンレス製
新・業界標準!2画面+ダイレクト設定
高速応答500μs
コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造
3色表示でセンサの状態がひと目でわかる
工数・人的ミスを削減するコピー機能
センサヘッドは自動認識
1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]
独立2出力と3つの出力モードを装備
オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能
サブ表示部をカスタマイズ
設定内容がひと目でわかる
パネルに密着取り付けが可能
密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意
電源ケーブルもワンタッチ接続
コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]

規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0〜+100.0、正圧:0〜+1.000MPa、負圧:0〜-101.0 比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする