ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73944176 品番DPC-101Z-J
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工の常識を破る!
自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け
クイックメンテナンス
取り付けスペース削減
簡単調整!
センサヘッド単体でも使用可能
圧力ポートは丈夫なステンレス製
新・業界標準!2画面+ダイレクト設定
高速応答500μs
コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造
3色表示でセンサの状態がひと目でわかる
工数・人的ミスを削減するコピー機能
センサヘッドは自動認識
1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能]
独立2出力と3つの出力モードを装備
オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。
最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能
サブ表示部をカスタマイズ
設定内容がひと目でわかる
パネルに密着取り付けが可能
密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意
電源ケーブルもワンタッチ接続
コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]

規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0〜+100.0、正圧:0〜+1.000MPa、負圧:0〜-101.0 比較出力(比較出力1、比較出力2)NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)・最大流入電流:100mA・印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて) 電源電圧(V)12〜24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 出力動作NO/NCをキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1〜5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4〜20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 表示圧力範囲負圧:5.1〜-101.3kPa、正圧:-0.050〜1.020MPa、連成圧:-101.3〜105.0kPa 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10〜+60 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)センサヘッド:1〜5 DC(定格圧力範囲にて) 外部入力(オートリファレンス機能/リモートゼロアジャスト機能)ON電圧:0.4V DC以下、OFF電圧:5〜30V DCまたは開放、入力インピーダンス:約10kΩ、入力時間:1ms以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする