画像準備中

ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)通常時:960m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720m以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600m以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 注文コード73944246 品番DPC-L101Z-J
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
スロットル搭載で圧力サージに強い
ラインアップ
”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能

電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 消費電力(W)通常時:960m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720m以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600m以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(2出力)、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1〜5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4〜20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 外部入力ON電圧:0.4V DC以下、OFF電圧:5〜30V DCまたは開放、入力インピーダンス:約10kΩ、入力時間:1ms以上 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10〜50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1〜5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1〜5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) タイプコネクタ付ケーブルを付属しないタイプ 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177〜1.177、DPH-L113:-1.07〜1.07、DPH-L133:-3.74〜3.74、DPH-L114:-10.7〜10.7、DPH-L154:-53.5〜53.5 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10〜60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155〜1.022、DPH-L113、-0.05〜1.02、DPH-L133:-0.17〜3.57、DPH-L114:-0.5〜10.2、DPH-L154:-2.5〜51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1〜1、DPH-L113:0〜1、DPH-L133:0〜3.5、DPH-L114:0〜10、DPH-L154:0〜50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする