内容量1個
消費電力(W)通常時:960m以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720m以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600m以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く
消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く
注文コード73944255
品番DPC-L101Z-P