曜日別特売

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)5定格圧力範囲(kPa)-100~100注文コード73944316品番DPH-101-M5-R-C5
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ファイバセンサ感覚
2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能
省配線・省スペース
ネットワーク通信が可能
超高速応答150μs
独立2出力と5つの出力モードを装備
六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現
クイックメンテナンス!
極薄14mmの取り付け形状

付属品コネクタ(e-CON):1個適合空気、非腐食性気体材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS質量(g)ヘッド部 約6/ケーブル部 約40種類連成圧 耐屈曲ケーブル規格CE保護構造IP40(IEC)ケーブル長(m)5圧力ゲージ圧接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル)材質(Oリング)NBR耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて)定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500圧力ポートM5おねじアナログ電圧出力出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)SUS303耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする