付属品コネクタ(e-CON):1個
適合空気、非腐食性気体
材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS
質量(g)ヘッド部 約10/ケーブル部 約40
種類連成圧 耐屈曲ケーブル
規格CE
保護構造IP40(IEC)
ケーブル長(m)5
圧力ゲージ圧
接続方式コネクタ接続
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0〜50(但し、結露しないこと)
ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル)
材質(Oリング)NBR
耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
保存温度範囲(℃)-10〜60
ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能
温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0〜+50℃の使用周囲温度範囲にて)
定格圧力範囲(kPa)-100〜100
耐圧力(kPa)500
圧力ポートR1/8おねじ+M5めねじ
アナログ電圧出力出力電圧:1〜5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ
適合流体空気、非腐食性気体
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
材質(圧力ポート)SUS303
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回