画像準備中

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)5 定格圧力範囲(kPa)0〜-1000 注文コード73944343 品番DPH-102-M5-C5
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はケーブル長・定格圧力範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ファイバセンサ感覚
2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能
省配線・省スペース
ネットワーク通信が可能
超高速応答150μs
独立2出力と5つの出力モードを装備
六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現
クイックメンテナンス!
極薄14mmの取り付け形状

付属品コネクタ(e-CON):1個 適合空気、非腐食性気体 材質フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS 質量(g)ヘッド部 約6/ケーブル部 約40 種類正圧 規格CE 保護構造IP40(IEC) ケーブル長(m)5 圧力ゲージ圧 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0〜50(但し、結露しないこと) ケーブル0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル) 材質(Oリング)NBR 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 保存温度範囲(℃)-10〜60 ケーブル延長(m)0.2mm2以上のケーブルにて全長10まで延長可能 温度特性±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0〜+50℃の使用周囲温度範囲にて) 定格圧力範囲(kPa)0〜-1000 耐圧力(kPa)1500 圧力ポートM5おねじ アナログ電圧出力出力電圧:1〜5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 材質(圧力ポート)SUS303 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする