画像準備中

ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(MPa)0〜+1.0 注文コード73944438 品番DPH-L113
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は定格圧力範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

高精度な液圧管理が可能
ステンレスの小型ボディ
オイルレスの1重ダイヤフラム構造
ラインアップ
"現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能
3色表示(赤・緑・橙)
液圧に最適な新機能を搭載
パネルに密着取り付けが可能

用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品コネクタ(e-CON):1個 材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 種類正圧 使用温度範囲(℃)-20〜+70 規格CE 保護構造IP67(IEC) 圧力シールドゲージ圧 方式コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC9〜36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9〜32V DC] 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20 以下 使用周囲温度(℃)-20〜+70℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+70℃ ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 耐圧力(MPa)2 圧力ポートR1/4おねじ アナログ電圧出力出力電圧 :1〜5V DC(定格圧力範囲にて)、総合精度:±1.0%F.S.(23±2℃時)・±2.0%F.S.(-20〜70℃時) (直線性、ヒステリシス、繰り返し精度含む) 耐振動耐久10〜2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0〜+1.0 耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする