材質本体ケース:耐熱ABS、保護カバー:ポリカーボネート、ジョグスイッチ:ABS、MODEキー:アクリル
質量(g)約20(本体のみ)
種類正圧用
消費電力(W)通常時:650m以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500m以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)(注): 組み合わせセンサヘッドの消費電流を除きます。
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
応答時間150μs、500μs、1ms、5ms、10ms、50ms、100ms、500ms ジョグスイッチにて選択
圧力範囲(Pa)正圧 : 0〜+1.000M
使用周囲温度(℃)-10〜50(8〜16台連結時:-10〜45)(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時 : 35〜85%RH
保存温度範囲(℃)-20〜70
消費電力(mW)通常時:650以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)、エコ時:500以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)
応差(ヒステリシス)最小0digit、ヒステリシス設定にて可変
出力動作NO/NC ジョグスイッチにて選択
温度特性±0.5%F.S.以内(+25℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
圧力種類ゲージ圧
定格圧力範囲(kPa)正圧:0〜1000
設定圧力範囲(kPa)正圧:-1050〜1050
比較出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(比較出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]
繰返し精度連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内、負圧・正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内
センサ供給電圧電源電圧と同一
入力電圧範囲(V)1〜5DC(定格圧力範囲にて)
組み合わせセンサヘッド正圧:DPH-102□
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85