種類アンプ内蔵型
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出光標準
検出距離(mm)150
光色赤
ヘッド形状角
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
保護構造IP67(IEC)
最小検出物体Φ1mm不透明体(投・受光器設定距離150mmにて)
タイプ耐屈曲ケーブル
繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸に直角方向)
ケーブル長(m)2
材質-
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P 10%以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
出力動作入光時ON
取付姿勢サイドON
付属品取付ビス:1セット
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
本体質量(g)投・受光器:各約20
材質(ケース)ポリアリレート
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと)
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30〜70
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
応差(ヒステリシス)-
出力仕様最大流出電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)/1V以下(流出電流16mAにて)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能
入光表示灯-
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)透過型の投光器は2芯)耐屈曲性キャブタイヤケーブル2m付
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回