検出距離(mm)150
種類透過型・狭光芒、フラットON 、遮光時ON
出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
最小検出物体Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体)
付属品取付ビス:1セット
材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート
質量(g)投・受光器各約20
規格UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+70
ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
入光表示灯-
繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下
耐振動耐久10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間