画像準備中

EX 極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵]

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)150 種類透過型・狭光芒、サイドON、入光時ON 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 注文コード73944614 品番EX-11SEA-PN
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は検出距離・種類・出力など20種類から選べます 他の種類を見る

メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介

検出距離(mm)150 種類透過型・狭光芒、サイドON、入光時ON 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 最小検出物体Φ0.5mm不透明体(完全遮光物体) 付属品取付ビス:1セット 材質ケース:ポリアリレート、レンズ:ポリアリレート 質量(g)投・受光器各約20 規格UL、CE 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 応答時間0.5ms以下 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃)-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30〜+70 ケーブル0.1mm2 3芯(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 入光表示灯- 繰返し精度(検出軸に直角方向)0.05mm以下 耐振動耐久10〜500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各)まで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする