商品レビューを投稿する内容量1個種類透過型・狭光芒、フラットON 、入光時ON出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)注文コード73944657品番EX-13SA-PN
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778販売価格(税別)
メリット 1
スリットなしで干渉を緩和
スリットなしでø;0.5mmの微小ワーク検出が可能 [EX-11S□]
狭光芒で1m の長距離検出が可能 [EX-19S□]
Webショールーム 小型光電センサ、レーザセンサのご紹介