(1件のレビュー)内容量1個検出方式反射型検出距離(mm)2~25(中心10mm)注文コード73944736品番EX-14A-PN-R
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源