画像準備中

超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)2000 注文コード73944885 品番EX-23-PN-C5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出方式・検出距離など37種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出光標準 検出距離(mm)2000 光色 ヘッド形状 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ3の不透明体(投・受光器設定距離2mにて) タイプケーブル長5mタイプ 繰返し精度(mm)0.05以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×5(3芯)キャブタイヤケーブル付 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30〜70 応差(ヒステリシス)- 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)13以下 出力動作入光時ON/遮光時ON切換スイッチにて選択 出力仕様最大流出電流:50mA、印加電圧:30VDC以下(出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 取付姿勢サイドON 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)(透過型は受光器に装備) 短絡保護装備 付属品調整ドライバ:1本 本体質量(g)投・受光器:各約20 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ピーク波長(nm)650 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 主な用途- 材質(レンズ)ポリアリレート 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)、受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム投光器に連続可変ボリウム装備 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(投・受光器各)まで可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする