検出距離(mm)1000
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出
付属品MS-EXL2-2(取付プレート):2個
材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
種類透過型、微小物体検出タイプ
規格CE、FDA
保護構造IP67(IEC、JIS)
出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて)
検出方式透過型
本体質量(g)投光器:約40、受光器:約40
繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸直角方向)
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下
ピーク波長(nm)655
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと)
検出物体Φ2mm以上の不透明体
使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH
保存温度範囲(℃)-30〜70
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備
最小検出物体Φ0.3mmの不透明体
短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)
自動干渉防止機能-
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:390μW
応差(ヒステリシス)-
電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備
感度ボリウム連続可変ボリウム 受光器に装備
出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
耐振動耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回