画像準備中

超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 検出距離(mm)3000 注文コード73945034 品番EX-L212-P
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は検出方式・検出距離・RoHS指令など38種類から選べます 他の種類を見る

限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場!
超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生
高精度
光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中)
簡単セッティング
水やほこりに強い保護構造IP67
使いやすい
Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出

検出距離(mm)3000 用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 付属品MS-EXL2-2(取付プレート):2個 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 種類透過型、長距離検出タイプ 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧: 26.4V DC以下(出力-+V間)・残留電圧: 2V以下(流出電流50mAにて)、1V以下(流出電流16mAにて) 検出方式透過型 本体質量(g)投光器:約40、受光器:約40 繰返し精度(mm)0.05以下(検出軸直角方向) 出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10〜55(結露および氷結しないこと) 検出物体Φ3mm以上の不透明体 使用周囲湿度35〜85%RH、保存時:35〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜70 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 透過型は受光器に装備 最小検出物体- 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 自動干渉防止機能- 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色半導体レーザ クラス1(JIS/IEC/FDA/GB)、最大出力:390μW 応差(ヒステリシス)- 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 投光器に装備 感度ボリウム- 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐振動耐久10〜500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×2(2芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長50m(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 耐振動(耐久)(Hz)10〜500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする